{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Serie | ISOTURN | |
| Codice ISO Inserto | CCMT 09T308 | |
| Raggio di curvatura | 0,8 mm | |
| Tipo | IC807 | |
| Materiale da taglio | HM | |
| Impiego principale | P | |
| Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
| Rompi-trucioli | M3P | |
| Profondità di taglio ap | 0,5 mm - 4 mm | |
| Avanzamento f | 0,08 mm/gir. - 0,3 mm/gir. | |
| Velocità di taglio vc applicazione principale | 50 m/min - 245 m/min | |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | |
| Denominazione originale prodotto | CCMT 09T308-M3P IC807 | |
| Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
| Codice articolo | 260172 IC807 | |
| EAN / GTIN | 7291075351910 | |
| Codice del produttore | 3359031 |