HFPAD 5L-110-T14 Adapter za aksialno obdelavo

Št. art.: 2550144
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija MODULAR-GRIP
Globina reza maks. tmax 14 mm
Področje uporabe Aksialni zunanji utori
Vrsta izdelka Nosilec rezila
Dolžina L 40,5 mm
Višina h1 32 mm
Širina zareze w 5 mm
Možnost aksialnega zarezovanja Da
Vrsta uporabe levo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2550144
EAN/GTIN 7291075173444
Številka proizvajalca 2550144
L-število L23920 1564

Opis

Opis:

Orodje za aksialno vrezovanje/struženje, globina rezanja, max. (CDX) 14 mm, širina rezanja (CW) 5 mm, skupna dolžina (OAL) 40,5 mm

Lastnosti:

  • Aksialni premer potopa maks (DAXX) 200 mm
  • Aksialni premer penetracije min (DAXN) 110 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 14 mm
  • Smer (levo)
  • Širina reza (CW) 5 mm
  • Širina funkcije (WF) 4,5 mm
  • Dolžina glave (levo) 16 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 40,5 mm
  • Višina vpenjala (H) 32 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "MODULAR-GRIP" Poglej vse