HFPAD 4L-44-T14 Adapter za aksialno obdelavo

Št. art.: 2550132
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija MODULAR-GRIP
Globina reza maks. tmax 14 mm
Področje uporabe Aksialni zunanji utori
Vrsta izdelka Nosilec rezila
Dolžina L 40,5 mm
Višina h1 32 mm
Širina zareze w 4 mm
Možnost aksialnega zarezovanja Da
Vrsta uporabe levo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2550132
EAN/GTIN 7291075173307
Številka proizvajalca 2550132
L-število L23920 1486

Opis

Opis:

Orodje za aksialno utorovanje / struženje, globina rezanja, max. (CDX) 14 mm, širina rezanja (CW) 4 mm, skupna dolžina (OAL) 40,5 mm

Lastnosti:

  • Aksialni premer potopa maks (DAXX) 58 mm
  • Aksialni premer penetracije min (DAXN) 44 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 14 mm
  • Smer (levo)
  • Širina reza (CW) 4 mm
  • Širina funkcije (WF) 4,5 mm
  • Dolžina glave (levo) 16 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 40,5 mm
  • Višina vpenjala (H) 32 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico