{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | SNMG 120404 | |
Radij rezila | 0,4 mm | |
Zvrst | CA025P | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | P | |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | |
Lomilec odrezkov | PQ | |
Globina reza ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Podajanje f | 0,13 mm/v - 0,4 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 105 m/min - 435 m/min | |
Prevleka | CVD | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 8 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Poravnalno struženje | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 251162 CA025P | |
EAN/GTIN | 4960664864591 | |
Številka proizvajalca | TMH00219 |