Bit Set standard 25 mm TORX ® 10-delni 1/4″ v škatli

Št. art.: 24748
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 24748
EAN/GTIN 4010995247485
Številka proizvajalca 24748
L-število L60070 4237
Proizvajalec/odgovorna oseba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Spoštuje vaše zahteve: Robustni in natančno prilegajoči se biti za splošne vijačne povezave v obrti ali industriji
  • Uvarčuje čas: Enostavno in hitro prepoznavanje velikosti profila zaradi visokokontrastne laserske oznake
  • Pogon: DIN 3120, ISO 1174, oblika A 6,3 + A 10
  • Pogon: DIN 3126, ISO 1173, oblika C 6,3
  • Prilagajanje: Za vijačne povezave vseh vrst v obrti in industriji
  • Držalo za bite: Samo za 6 mm slimBits
  • Biti: Zmanjšan, pretesen profil
  • Ekstra: Enostavno prepoznavanje vsebine zaradi velikih simbolov
  • Pakiranje: Plastična škatla, za večkratno uporabo in odporna proti prahu
  • Material: Visokokakovostno krom-vanadijevo jeklo, v celoti kaljeno
  • Za univerzalno uporabo
  • Vsebina: 10x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T25 (01719)

Lastnosti:

  • Električno orodje: Ne
  • SB - Embalaža: Ne
  • Članki ESD: Ne
  • Z baterijo/baterijski paket: Ne

Obseg dobave:

  • 10-bitni standardni 25 mm TORX ® 1/4″ C6.3 T25 (01719)