• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit Set Standard 25 mm TORX® 10-tlg. 1/4″ in Box

Artikel-Nr.: 24748
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bit-Werkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 24748
EAN / GTIN 4010995247485
Herstellernummer 24748
L-Nummer L60070 4237
Hersteller/verantwortliche Person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Erfüllt Ihre Ansprüche: Robuste und passgenaue Bits für allgemeine Verschraubungen im Handwerk oder in der Industrie.
  • Spart Zeit: Einfache und rasche Erkennung der Profilgröße dank kontrastreicher Lasermarkierung.
  • Abtrieb: DIN 3120, ISO 1174, Form A 6,3 + A 10.
  • Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form C 6,3.
  • Anwendung: Für Verschraubungen aller Art in Handwerk und Industrie.
  • Bits: Reduziertes, überdrehtes Profil.
  • Extra: Leicht erkennbarer Inhalt durch große Symbole.
  • Verpackung: Kunststoffbox, wiederverwendbar und staubabweisend.
  • Werkstoff: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet.
  • DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • mit Batterie / Akku: Nein

Lieferumfang:

  • 10x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T25 (01719)

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb