Standard 25 bitkészlet TORX® 1/4″ dobozban 10 részes

Cikkszám: 24748
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 24748
EAN / GTIN 4010995247485
Gyártó száma 24748
L-szám L60070 4237
Gyártó/felelős személy Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Leírás

Leírás:

  • Kielégíti igényeit: Robusztus és pontosan illeszkedő bitek általános csavarozási munkához a kisiparban vagy az iparban
  • Időt takarít meg: A profilméret egyszerű és gyors felismerése az erős kontrasztú lézeres jelölésnek köszönhetően
  • Behajtó hegy: DIN 3126, ISO 1173, C 6.3
  • alak
  • Alkalmazás: Mindenféle csavarozási munkához a kisiparban és az iparban
  • Extra: Könnyen felismerhető tartalom a nagy szimbólumok révén
  • Csomagolás: Műanyag doboz, újrafelhasználható és porálló
  • Anyag: Magas minőségű króm-vanádium acél, átedzett
  • Univerzális alkalmazásokhoz
  • Tartalom: 10x Standard 25-ös bit sorozat TORX® 1/4″ C6,3 T25 (01719)

Jellemző:

  • Elektromos szerszámok: Nem
  • Önkiszolgálás - Csomagolás: Nem
  • ESD cikk: Nem
  • akkumulátorral / újratölthető akkumulátorral: Nem

Tartalom:

  • 10x Standard 25-ös bit sorozat TORX® 1/4″ C6,3 T25 (01719)

Megfelelő termékek