• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Sada bitů standard 25 mm TORX® 10díl. 1/4″ v boxu

Artiklové číslo: 24748
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 24748
EAN / GTIN 4010995247485
Číslo výrobce 24748
L-číslo L60070 4237
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Splňuje vaše požadavky: Robustní a přesné nástavce pro běžné šroubování v řemeslné výrobě a v průmyslu
  • Šetří čas: Jednoduché a rychlé rozpoznání velikosti profilu díky kontrastnímu lasksovému značení
  • Vstup: DIN 3126 ISO 1173 tvar C 6,3
  • Použití: Na šroubové spoje všeho druhu, pro řemeslnou výrobu i průmysl
  • Extra: Snadno rozpoznatelný obsah díky velkým symbolům
  • Obal: Plastová krabice, opakovaně použitelní a odpuzující prach
  • Matksiál: Kvalitní chrom-vanadová ocel, průběžně tvrzená
  • Pro univkszální použití
  • Obsah: 10x Nástavec Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T25 (01719)

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ne
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne

Rozsah dodávky:

  • 10x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T25 (01719)