Držalo za odrezovanje KOMET®, Tip: A00

Št. art.: 240010 A00
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip A00
Višina držala h 16 mm
Širina držala b 11 mm
Celotna dolžina L 100 mm
zza višino rezila 8 mm
za širino rezila 2,2 mm
Višina rezalnega roba d 12 mm
Primeren nož za odrezovanje: Art. 240014 A00
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 240010 A00
EAN/GTIN 4047109015302
Številka proizvajalca H01 15010
Proizvajalec/odgovorna oseba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Izvedba:

Za nože art. 240014240020. Noži so stransko vpeti v držalu z zarezami.

Pazi:

Dobava brez noža.