Garnitura vpenjalnih vijakov Torx Plus® 10-delne, Pogon: 6IP

Št. art.: 239700 6IP
Nastavi ceno 10 kos (DKK 25,93 / 1 styk)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
98 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Drev Nastavi ceno 10 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Storitve ponovnega brušenja
Originalno ponovno brušenje za izvirno zmogljivost - znižajte svoje stroške zdaj z našim profesionalnim brušenjem Service. Podrobnosti

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Anzahl Werkzeuge 10 St.
Gewindegröße d1 M2
Antriebsprofil TORX PLUS®
Antriebsgröße 6IP
Inhalt Satz / Sortiment
Produktart Schraube unspezifiziert
Gewindeart M
Länge gesamt 4,3 mm
Inhalt 10 St.
empfohlenes Anzugsmoment max. 0,62 Nm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 239700 6IP
EAN/GTIN 4045197375407
Številka proizvajalca 239700 6IP
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Letaki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Obrazci

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prodajne akcije

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript