Garnitura vpenjalnih vijakov Torx Plus® 10-delne, Pogon: 5IP

Št. art.: 239700 5IP
Nastavi ceno 10 kosi (3,57 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
81 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Pogon Nastavi ceno 10 kosi (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število delov 10 kos
Velikost navoja d1 M1,8×0,20
Pogonski profil TORX PLUS®
Velikost pogona 5IP
Vsebina komplet/garnitura
Vsebina 10 kos
Vrsta izdelka vijak nespecificiran
Vrsta navoja M
Celotna dolžina L2 3,8 mm
priporočen zatezni moment maks. 0,38 Nm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 239700 5IP
EAN/GTIN 4045197697608
Številka proizvajalca 239700 5IP
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com