{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | KUB Pentron® | |
Nazivni ⌀ D | 16 | |
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 5×D | |
Držalo | ISO 9766 | |
Uporaba vrtanja | pogojno centrirno vrtanje; pogojno okrogel; pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno prečno vrtanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Uporabna dolžina L1 | 80 mm | |
Prevesna dolžina LA | 96 mm | |
⌀ držala Ds | 20 mm | |
Dolžina držala Ls | 50 mm | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | SOGX 040204 10-... | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 239652 5IP1 (0,38 Nm) | |
Število rezil Z | 1 | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 236602 16 | |
EAN/GTIN | 4047109206434 | |
Številka proizvajalca | U45 01600 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno KOMET KUB Pentron® cilindrično držalo 16 mm
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi
544,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
477,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 1 | 1 |
⌀ držala Ds | 20 | 20 |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 239652 5IP1 (0,38 Nm) | 239700 5IP (0,38 Nm) |
Uporabna dolžina L1 | 80 | 80 |
Serija | KUB Pentron® | Vrtalnik |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice | Sveder za obračalne ploščice |
Prevesna dolžina LA | 96 | 96 |