Obračalna rezalna ploščica KOMET® 23-010

Št. art.: 236520 23-010
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    18,72 € / kos
  • od 10 kos
    15,60 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
1.066 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice SOEX 07T308
Oznaka 23-010
Zvrst BK8425
Tip Uni
Rezalni material HM
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,16 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
maksimalna globina rezanja ap maks pri robljenju 0,88 mm
maksimalna globina rezanja ap maks. pri rezkanju utorov v polno 0,88 mm
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 236520 23-010
EAN/GTIN 4047109103450
Številka proizvajalca W83 23010.088425

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
600
Al (kratki odrezki)
N
300
Al > 10% Si
N
250
Jeklo < 500 N/mm
P
300
Jeklo < 750 N/mm
P
250
Jeklo < 900 N/mm
P
200
Jeklo < 1100 N/mm
P
160
Jeklo < 1400 N/mm
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
200
Uni
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Brušeno po obodu, z zaobljenim rezalnim robom in sintrano stopnjo za oblikovanje odrezkov.

Opomba:

Podane orientacijske vrednosti se nanašajo na KUB Quatron®.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja