{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Izvedba | 12×D | |
| Držalo | ISO 9766 | |
| Število rezil Z | 2 | |
| Notranje hlajenje | da | |
| ⌀ območja Dc | 48 mm - 65 mm | |
| Uporabna dolžina L1 | 576 mm | |
| ⌀ držala Ds | 40 mm | |
| Dolžina držala Ls | 70 mm | |
| Vpenjalni vijaki | 232990 TX20 | |
| Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
| Številka izdelka | 232256 48 | |
| EAN/GTIN | 4045197717832 | |
| Številka proizvajalca | 232256 48 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |