Elemento de base Mango cilíndrico, con refrigeración interior, 12×D, Tipo: 48

Número de artículo: 232256 48
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
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de filos, total 2
Diámetro del filo, mín. Dc 48 mm
Longitud total L 699,8 mm
Longitud útil L1 576 mm
Longitud de alcance A 629,8 mm
Diámetro del mango DS 40 mm
Refrigeración interior sí
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Entrada de lubricante refrigerante con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante con salida de lubricante refrigerante, axial oblicua
Posición de las interfaces Lado de la máquina; Lado de la pieza
Codificación de punto de separación ZYL04001015; HOG-23228X48
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 40 mm
Tipo de alojamiento Espiga
Clase de tolerancia del asiento h6
Longitud vástago LS 70 mm
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante Grundelement Zylinderschaft, mit Innenkühlung, 12×D
Diámetro del filo, máx. Dc 65 mm
Diámetro del cuerpo D2 46,7 mm
Longitud de ranura de viruta 622,23 mm
Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo 10,68 mm
Longitud de montaje del accesorio, soporte 606 mm
Ángulo de desprendimiento 0 grados
Modelo de ranura de virutas 1
Ángulo, 1.er escalón 132 grados
Elementos de guía Sin elementos de guía
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Grosor de la inserción T 7,9 mm
Tipo de fijación de la plaquita de corte M (desde arriba y fijado sobre taladro)
Codificación de punto de separación plaquita de corte HOG-2322XX48
Designación plaquita de corte 232286 48
Longitud funcional 576 mm
Peso 3.295 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Acero macizo
Soporte de datos Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Tipo de producto Broca maciza para inserto de corte
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta 12×D
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 232256 48
EAN / GTIN 4045197717832
Número del fabricante 232256 48
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Con refrigeración interior.
Para perforaciones con una precisión hasta IT10.
Recta ranurada.

Nota:

Reducir los valores de avance f en un 10% y los valores vc en un 30%.
Otros tamaños disponibles a petición.