Grąžtas Cilindrinis kotas, su vidiniu aušinimu, 12×D, Tipas: 48

Prekės Nr.: 232256 48
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Bendras pjovimo briaunų skaičius 2
Pjovimo skersmuo, min. Dc 48 mm
Bendras ilgis L 699,8 mm
Darbinės dalies ilgis L1 576 mm
Iškyšos ilgis A 629,8 mm
Koto skersmuo DS 40 mm
Vidinis aušinimas taip
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. koncentr.
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. skers.
Sąsajos padėtis staklių pusėje; ruošinio pusėje
Atskyrimo taško kodavimas ZYL04001015; HOG-23228X48
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 40 mm
Tvirtinimo būdas kaištis
Tvirtinimo tolerancijos klasė h6
Koto ilgis LS 70 mm
Aušinimo tepimo priemonės taip
Gamintojo pavadinimas Grundelement Zylinderschaft, mit Innenkühlung, 12×D
Pjovimo skersmuo, maks. Dc 65 mm
Pagrindo skersmuo D2 46,7 mm
Drožlių griovelio ilgis 622,23 mm
Atstumas nuo pjovimo briaunos kampo iki pjovimo briaunos galo 10,68 mm
Montavimo ilgis, laikiklis 606 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 0 laipsniai
Drožlių griovelio modelis 1
Kampas, 1 etapas 132 laipsniai
Kreipimo elementai be kreipiamųjų elementų
Sąsaja pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2
Pjovimo plokštės storis T 7,9 mm
Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas M (anga iš viršaus ir užspaustas virš angos)
Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštelė HOG-2322XX48
Pjaustymo plokštelės žymuo 232286 48
Veikimo ilgis 576 mm
Svoris 3 295 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija plienas
Duomenų laikmena be duomenų laikmenos
Apdirbimo metodas gręžimas į visą (BVB)
Produkto rūšis kietasis grąžtas įdėklams pjauti
Drill depth for indexable insert drill up to 12×D
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 232256 48
EAN / GTIN 4045197717832
Gamintojo numeris 232256 48
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Su vidiniu aušinimu.
Kiaurymėms iki IT10 tikslumo.
Su tiesiais drožlių grioveliais.

Pastaba:

Pastūma f sumažinama iki 10%, o vcvertės – iki 30%.
Kitų dydžių reikia teirautis.