Osnovni element Cilindrično držalo, z notranjim hlajenjem, 1,5×D, Tip: 36

Št. art.: 232240 36
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Notranje hlajenje da
Vhod hladilnega mazalnega sredstva z vstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva z izstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno poševno
Hladilno mazalno sredstvo da
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Kodiranje ločilnega mesta ZYL04001015
Oblika vpenjala gladko steblo
Izvedba vpenjala metrično
Velikost vpenjalnega trna, metrična 0400 mm
Vrsta vpenjala čep
Tolerančni razred vpenjala h$06
Premer držala 40 mm
Dolžina držala 70 mm
Premer vpenjala, tolerančni razred ISO 40 mm
Premer vpenjala, zgornja meja 0 mm
Premer vpenjala, spodnja meja −0,013 mm
Premer rezila, min. 36 mm
Premer telesa 34,1 mm
Dolžina vpenjalnega utora 112,91 mm
Razdalja med rezalnim robom in rezalno konico 8,01 mm
Dolžina priključka, držalo 107 mm
Število rezil, skupaj 2
Kot spirale 0 stopinj
Izvedba vpenjalnega utora 1
Možnost nastavljanja nastavitev ni možna
Kot, 1. stopnja 132 stopinj
Stranski naklon nagiba 0 stopinj
Kot odrezka zadaj 0 stopinj
Vodila brez vodilnih elementov
Debelina rezalne plošče 6,4 mm
Vrsta pritrditve rezalne plošče M (s cil. izvrtino od zgoraj in vpeto čez izvrtino)
Kodiranje ločilnega mesta, rezalna plošča HOG-2322XX36
Kodiranje ločilnega mesta, rezalna plošča v skladu z ISO TS 13399-60 HOG-23228X36
Opis rezalne plošče 232286 36
Vmesnik ločilno mesto 1
Previsna dolžina 127,6 mm
Uporabna dolžina 70,5 mm
Skupna dolžina 197,6 mm
Funkcionalna dolžina 70,5 mm
Masa 1.262 g
Smer rezanja desnorezno
Izvedba orodja polno jeklo
Standard DIN 4000-86
Nosilci podatkov brez podatkovnih nosilcev
Postopek obdelave vrtanje v polno
Vrsta izdelka sveder za vrtanje v polno za rezalne vložke
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 232240 36
EAN/GTIN 4045197717764
Številka proizvajalca 232240 36
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Z notranjim hlajenjem.
Z ravnimi utori.
Za izvrtine do točnosti IT10.

Opomba:

Druge velikosti so dobavljive po ponudbi.