Perusrunko Lieriövarsi, sisäjäähdytyksellä 36

Tuote nro.: 232240 36
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
  • Malli: 1,5×D
  • Varsi: ISO 9766
  • Terien lkm Z: 2
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Malli 1,5×D
Varsi ISO 9766
Terien lkm Z 2
Sisäjäähdytys kyllä
⌀-alue Dc 36 mm - 47 mm
Hyötypituus L1 70,5 mm
varren ⌀ Ds 40 mm
Varren pituus Ls 70 mm
Kiristysruuvit 232990 TX20
Tuotetyyppi Kääntöteräpora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 232240 36
EAN / GTIN 4045197717764

Kuvaus

Malli:

Rei’ille tarkkuuteen IT10 asti.
Sisäjäähdytys.
Suoraurainen.

Ohje:

Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Compare with similar products

This article


Recommendations


Perusrunko Lieriövarsi, sisäjäähdytyksellä 36

Perusrunko Lieriövarsi, sisäjäähdytyksellä 36

pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
418,60 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa
690,00 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
⌀-alue Dc 36 ;47 36 ;36,99
Terien lkm Z 2 2
Malli 1,5×D 1,5×D
Sisäjäähdytys kyllä kyllä
Varsi ISO 9766 ISO 9766
varren ⌀ Ds 40 32
Varren pituus Ls 70 60

Sopivat tuotteet

Varaosat

Teräpalat
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin