{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl Schneiden, gesamt | 2 | |
| Schneidendurchmesser, min. Dc | 36 mm | |
| Länge gesamt L | 197,6 mm | |
| Nutzlänge L1 | 70,5 mm | |
| Auskraglänge A | 127,6 mm | |
| Durchmesser Schaft DS | 40 mm | |
| Innenkühlung | ja | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Kühlschmierstoffeintritt | mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Trennstellenkodierung | ZYL04001015 | |
| Aufnahmeausführung | metrisch | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 40 mm | |
| Aufnahmetoleranzklasse | h6 | |
| Länge Schaft LS | 70 mm | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Schneidendurchmesser, max. Dc | 47 mm | |
| Körperdurchmesser D2 | 34,1 mm | |
| Spannutenlänge | 112,91 mm | |
| Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze | 8,01 mm | |
| Anbaulänge, Halter | 107 mm | |
| Drallwinkel | 20 Grad | |
| Winkel, 1. Stufe | 132 Grad | |
| Seitenspanwinkel | 0 Grad | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Schneidplattendicke T | 6,4 mm | |
| Befestigungsart Schneidplatte | M (mit zyl. Bohrung von oben und über Bohrung geklemmt) | |
| Trennstellenkodierung Schneidplatte | HOG-2322XX36 | |
| Bezeichnung Schneidplatte | 232286 36 | |
| Funktionslänge | 70,5 mm | |
| Gewicht | 1 262 g | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Werkzeugausführung | Voll-Stahl | |
| Bearbeitungsverfahren | Bohren ins Volle (BVB) | |
| Produktart | Vollbohrer für Schneideinsätze | |
| Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 1,5×D | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 232240 36 | |
| EAN / GTIN | 4045197717764 | |
| Herstellernummer | 232240 36 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |