Elemento de base Mango cilíndrico, con refrigeración interior, 1,5 × D, Tipo: 36

Número de artículo: 232240 36
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
13 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de filos, total 2
Diámetro del filo, mín. Dc 36 mm
Longitud total L 197,6 mm
Longitud útil L1 70,5 mm
Longitud de alcance A 127,6 mm
Diámetro vástago DS 40 mm
Refrigeración interior sí
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Entrada de lubricante refrigerante con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Codificación de punto de separación ZYL04001015
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 40 mm
Clase de tolerancia del asiento h6
Longitud vástago LS 70 mm
Lubricante refrigerante sí
Diámetro del filo, máx. Dc 47 mm
Diámetro del cuerpo D2 34,1 mm
Longitud de ranura de viruta 112,91 mm
Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo 8,01 mm
Longitud de montaje del accesorio, soporte 107 mm
Ángulo de desprendimiento 20 grados
Ángulo, 1.er escalón 132 grados
Ángulo de desprendimiento lateral 0 grados
Interfaz Punto de separación 1
Grosor de la inserción T 6,4 mm
Tipo de fijación de la plaquita de corte M (desde arriba y fijado sobre taladro)
Codificación de punto de separación plaquita de corte HOG-2322XX36
Designación plaquita de corte 232286 36
Longitud funcional 70,5 mm
Peso 1.262 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Acero macizo
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Tipo de producto Broca maciza para inserto de corte
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta 1,5×D
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 232240 36
EAN / GTIN 4045197717764
Número del fabricante 232240 36
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Con refrigeración interior.
Recta ranurada.
Para perforaciones con una precisión hasta IT10.

Nota:

Otros tamaños disponibles a petición.