Torx Plus® csavar 10IP

Cikkszám: 231999 10IP
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
64 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Profil 10IP
Menet M3,5
Teljes hossz 21 mm
Meghúzási nyomaték 3,3 Nm
Termék fajtája Csavar

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 231999 10IP
EAN / GTIN 4045197607096
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
    Profil Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz