Tornillo Torx Plus®, Accionamiento: 10IP

Número de artículo: 231999 10IP
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
52 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Accionamiento Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Forma de la cabeza del tornillo Cabeza cilíndrica
Con collar sí
Tamaño de rosca d1 M3,5
Perfil de accionamiento TORX PLUS®
Tamaño accionamiento 10IP
Modelo de vástago Rosca parcial
Contenido pieza única
Tipo de producto Tornillo no especificado
Tipo de rosca Rosca normal ISO métrica
Longitud total L2 21 mm
Par de apriete mín. recomendado 3,3 Nm
Par de apriete máx. recomendado 3,3 Nm

Identificación y clasificación

Número de artículo 231999 10IP
EAN / GTIN 4045197607096
Número del fabricante 231999 10IP