Vijak Torx Plus® 15IP

Št. art.: 231999 15IP
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pogon 15IP
Navoj M4
Celotna dolžina 24 mm
Zatezni moment 5 Nm
Vrsta izdelka Vijak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 231999 15IP
EAN/GTIN 4045197607201
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
    Pogon Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico