{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Serija | HiPer-Drill | |
| Izvedba | 5×D | |
| Držalo | ISO 9766 | |
| Uporaba vrtanja | pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno poševno navrtanje | |
| Število rezil Z | 2 | |
| Notranje hlajenje | da | |
| ⌀ območja Dc | 9 mm - 9,49 mm | |
| Uporabna dolžina L1 | 48 mm | |
| ⌀ držala Ds | 12 mm | |
| Dolžina držala Ls | 45 mm | |
| Vpenjalni vijak | 231999 5IP1 (0,2 Nm) | |
| Celotna dolžina L | 110 mm | |
| Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
| Številka izdelka | 231610 9 | |
| EAN/GTIN | 4045197716163 | |
| Številka proizvajalca | 231610 9 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |