Wisselplaat voor NC-centreerboor, HB7735, Type: 16

Artikelnummer: 231515 16
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 33,93 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 28,27 / 1 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
1.098 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 16
Soort HB7735
Snijmateriaal HM
ISO-code SOGT 11T303
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Producttype Wisselplaat voor het boren

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 231515 16
EAN/GTIN 4045197264183
Nummer fabrikant 231515 16
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
250
Aluminium (kortspanend)
N
250
Aluminium > 10% Si
N
250
Ti > 850 N/mm²
S
65
GG(G)
K
110
CuZn
N
250
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Toepassing:

Voor NC-aanboren en afschuinen. Ook geschikt voor vlakdraaien bij stilstaand gebruik op de draaibank. Geschikt voor graveren.

Tip:

ap = 4 mm, f = 0,03 mm.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan