Plaquita de corte reversible para broca de centrar CN, HB7735, Tipo: 16

Número de artículo: 231515 16
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 Unidad
    33,93 € / 1 Unidad
  • Precio unitario comprando 10 Unidad
    28,27 € / 1 Unidad
a petición
En stock
2.487 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tecnología de recubrimiento PVD
Tipo 16
Clase HB7735
Material de corte MD
Código ISO SOGT 11T303
Número de cambios/cortes 4
Tipo de producto Plaquita de corte para taladrado

Identificación y clasificación

Número de artículo 231515 16
EAN / GTIN 4045197264183
Número del fabricante 231515 16
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
250
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
250
Aluminio > 10 % Si
N
250
Ti > 850 N/mm²
S
65
GG(G)
K
110
CuZn
N
250
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Aplicación:

Para inicio de taladro CN y biseles. Apropiado también para refrentado en uso fijo en el torno. También adecuadas para el grabado.

Nota:

ap = 4 mm, f = 0,03 mm.

Descargas y documentos

Productos adecuados