PCHL 12-24-JHP Držala za orodje za dolbljenje, zarezovanje in odrezovanje s ciljno usmerjenim dovajanjem hladilnega sredstva za rezalne vložke s 5 rezilnimi robovi

Št. art.: 2302378
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija PENTACUT
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2302378
EAN/GTIN 7291075301731
Številka proizvajalca 2302378
L-število L23920 40

Opis

Opis:

Orodje za odrezovanje, globina rezanja max (CDX) 6,5 mm, širina rezanja max (CWX) 3,2 mm, širina rezanja min (CWN) 0,5 mm, skupna dolžina (OAL) 100 mm

Lastnosti:

  • Globina reza, maks (CDX) 6,5 mm
  • Smer (levo)
  • Širina reza maks (CWX) 3,2 mm
  • Širina reza min. (CWN) 0,5 mm
  • Dolžina glave (levo) 24,5 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 100 mm
  • Višina vpenjala (H) 12 mm
  • Širina vpenjala (B) 12 mm

Ustreznih izdelkov

Pribor

Vstavki

Iz iste serije "PENTACUT" Poglej vse