PCHR 19-24 Orodno držalo za vrezovanje, žlebljenje in odrezovanje za rezalne ploščice s petimi rezalnimi robovi

Št. art.: 2301627
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Serija PENTACUT
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2301627
EAN/GTIN 7291075172065
Številka proizvajalca 2301627
L-število L23920 3083

Opis

Opis:

  • Držalo za orodje za odrezovanje
  • Globina rezanja, max (CDX): 0,256″
  • Širina rezanja max (CWX): 1/8″
  • Širina rezanja min (CWN): 0,02″
  • Skupna dolžina (OAL): 5″

Lastnosti:

  • Najvecja globina rezanja (CDX): 0.256″
  • Smer rezanja (HAND): Right Hand
  • Najvecja širina rezanja (CWX): 1/8″
  • Najmanjša širina rezanja (CWN): 0.02″
  • Dolžina glave (LH): 0.8″
  • Celotna dolžina (OAL): 5″
  • Višina stebla (H): 3/4″
  • Širina trna (B): 3/4″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "PENTACUT" Poglej vse