PCHR 19-24 Gereedschapshouder voor uitsparing, groeven en afsteken voor snijplaten met 5 snijkanten

Artikelnummer: 2301627
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie PENTACUT
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2301627
EAN/GTIN 7291075172065
Nummer fabrikant 2301627
L-nummer L23920 3083

Omschrijving

Omschrijving:

  • Afsteken gereedschaphouder
  • Zaagdiepte max. (CDX): 0,256″
  • Zaagbreedte max. (CWX): 1/8″
  • Zaagbreedte min. (CWN): 0,02″
  • Totale lengte (OAL): 5″

Kenmerk:

  • Maks. skæredybde (CDX): 0.256″
  • Skæreretning (HÅND): Right Hand
  • Maksimal skærebredde (CWX): 1/8″
  • Minimum skærebredde (CWN): 0.02″
  • Hovedlængde (venstre): 0.8″
  • Samlet længde (OAL): 5″
  • Skafthøjde (H): 3/4″
  • Skaftbredde (B): 3/4″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "PENTACUT" Bekijk alles