DGFHL 32T33-3 Zesílené planžety pro zapichování a upichování s řeznými destičkami DO-GRIP

Artiklové číslo: 2301343
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série DO-GRIP Twisted 2-Sided
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2301343
EAN / GTIN 7291075090826
Číslo výrobce 2301343
L-číslo L23920 1842

Popis

Popis:

Upínací nástroj, max. šířka řezu (CWX) 3,18 mm, min. šířka řezu (CWN) 3 mm, celková délka (OAL) 110 mm.

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 2.4 mm
  • Šírka telesa_2 (WB_2) 8 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3.18 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 3 mm
  • Funkcní délka (LF) 110 mm
  • Pocet kapes pro britové desticky(NOP) 1
  • Celková délka (OAL) 110 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 60 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Zobrazit všechny