SGTFR 2012-3 SELF-GRIP, kompaktna držala za zunanje struženje, za odrezovanje in zarezovanje.

Št. art.: 2300855
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija SELF-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2300855
EAN/GTIN 7291075071214
Številka proizvajalca 2300855
L-število L23920 649

Opis

Opis:

Držalo za odrezano orodje, širina rezanja max (CWX) 3,53 mm, širina rezanja min (CWN) 2,7 mm, skupna dolžina (OAL) 110 mm

Lastnosti:

  • Širina karoserije (WB) 2,4 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina reza maks (CWX) 3,53 mm
  • Širina reza min. (CWN) 2,7 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 110 mm
  • Višina vpenjala (H) 20 mm
  • Širina vpenjala (B) 12 mm
  • Premer reza (CUTDIA) 40 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "SELF-GRIP" Poglej vse