SGTFR 2012-3 SELF-GRIP, nástroj s integrální stopkou pro upichování a zapichování

Artiklové číslo: 2300855
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 2300855
EAN / GTIN 7291075071214
Číslo výrobce 2300855
L-číslo L23920 649

Popis

Popis:

Dělicí držák, max. šířka řezu (CWX) 3,53 mm, min. šířka řezu (CWN) 2,7 mm, celková délka (OAL) 110 mm

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 2.4 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3.53 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 2.7 mm
  • Celková délka (OAL) 110 mm
  • Výška dríku (H) 20 mm
  • Šírka stopky (B) 12 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 40 mm