Ključ z odprtim koncem in obročasto ročico, preklopno, UD 19 mm

Št. art.: 2297361
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Izvedba zakrivljeno
S funkcijo raglje da
Smer vrtenja je mogoče spremeniti Da
Postopek izdelave kovano
Zev ključa, za vijake z zunanjim šestkotnikom 19 mm
Vrsta izdelka vijačni ključi
Material kromvanadijevo jeklo
Površina mangan-fosfatirano; mat kromirano
Skupna dolžina 252 mm
Pogon za vijake z zunanjim šestkotnikom

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2297361
EAN/GTIN 4010886889466
Številka proizvajalca 2297361
L-število L60160 134
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Z enako širino po ploskvah
UD profil
Prenos visokega navora
Hrom-vanadijevo jeklo 31CrV3
Zgled brez bleščanja zaradi mat kromiranja, zaskočni vložek in zapah sta manganizirana
Kovana
Ustje: natančno brušeno na natančno nazivno dimenzijo za optimalne kontaktne površine
S adapterjem št. 7 RA ali št. 7 RB (naročite posebej) postane št. 7 UR (bitna) ročica
Ključ z obročasto ročico št. 7 R za rahljanje ali hitro zategovanje
Ključ z obročasto ročico št. 7 R za rahljanje z ročico
Prijazen občutek za roko zaradi opasane gredi
Torzijsko toga geometrija z učinkom dvojnega T-premena

Lastnosti:

  • Skupna širina [mm]: 44 mm
  • Skupna višina [mm]: 22 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 252 mm
  • Širina glave 1 [mm]: 36,3 mm
  • Širina glave 2 [mm]: 42 mm
  • Višina glave 1 [mm]: 11,7 mm
  • Višina glave 2 [mm]: 6,4 mm
  • Material: 31CrV3
  • Položaj ustja: 15 °
  • Površina: kromiran
  • Profil obroča: UNIT-DRIVE
  • Kot obroča: 13°
  • Kotiček povratnega pomika: 6 °
  • Širina po ploskvah [mm]: 19,0
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez