Llave combinada de carraca con palanca de cambio

Número de artículo: 2297361
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Modelo acodado/a
Con función de carraca
Sentido de giro conmutable
Procedimiento de fabricación con forjado
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos 19 mm
Tipo de producto Llave
Material acero al cromo-vanadio
Superficie Manganeso-fosfatado; aplicación mate cromada
Longitud total 252 mm
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos

Identificación y clasificación

Número de artículo 2297361
EAN / GTIN 4010886889466
Número del fabricante 2297361
Número L L60160 134
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Con anchos de llaves iguales
Para preapretar o terminar de soltar de forma rápida
Anillo en ángulo de 13° en ángulo, palanca para cambiar dirección de giro
Elevada transmisión del par de apriete

Característica:

  • Anchura total [mm]: 44 mm
  • Altura total [mm]: 22 mm
  • Longitud total [mm]: 252 mm
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 36,3 mm
  • Anchura del cabezal 2 [mm]: 42 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 11,7 mm
  • Altura del cabezal 2 [mm]: 6,4 mm
  • Material: 31CrV3
  • Posición de la boca: 15 °
  • Superficie: cromado
  • Perfil del anillo: UNIT-DRIVE
  • Ángulo del anillo: 13°
  • Ángulo de giro hacia atrás: 6 °
  • Anchura entre planos [mm]: 19,0
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Productos adecuados