Otevřený klíč s kroužkovou ráčnou, přepínatelné, UD 19 mm

Artiklové číslo: 2297361
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Provedení zalomené
S funkcí ráčny ano
Směr otáčení lze přepínat ano
Výrobní proces kované
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem 19 mm
Druh produktu Klíče
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch Mangan fosfátováno; matně chromované
Celková délka 252 mm
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2297361
EAN / GTIN 4010886889466
Číslo výrobce 2297361
L-číslo L60160 134
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Se stejnou šířkou napříč plochami
UD profil
Vysoký přenos krouticího momentu
Chromvanadová ocel 31CrV3
Zvnějšek bez odlesků díky matnému chromování, západková vložka a západka mangan-fosfátované
Kované
Ústí: přesně broušené na přesný jmenovitý rozměr pro optimální styčné plochy
S adaptérem č. 1. 7 RA nebo č. 7 RB (objednejte prosím zvlášť) se z č. 7 UR stává (bitová) ráčna
Klíč s kroužkovou ráčnou č. 7 R pro ráčnové povolování nebo rychlé utahování
Díky opásané hřídeli je klíč příjemný pro ruku
Kroucně tuhá geometrie s efektem dvojitého T-nosníku.

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 44 mm
  • Celková výška [mm]: 22 mm
  • Celková délka [mm]: 252 mm
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 36,3 mm
  • Šířka hlavy 2 [mm]: 42 mm
  • Výška hlavy 1 [mm]: 11,7 mm
  • Výška hlavy 2 [mm]: 6,4 mm
  • Materiál: 31CrV3
  • Poloha ústí: 15 °
  • Povrch: pochromované
  • Profil kroužku: UNIT-DRIVE
  • Úhel kroužku: 13°
  • Úhel vyklopení: 6 °
  • Šířka napříč plochami [mm]: 19,0
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez