KOMET® vändskär INOX

Art-nr: 226439 INOX
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
74 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ INOX
Hörnradie 0,8 mm
Sort PR1535
Skärmaterial VHM
ISO-kod vändskär TOMT 060508ER-SM
Matning fz 0,08 mm - 0,15 mm
Antal byten/skär 3
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 226439 INOX
EAN/GTIN 4960664914029
Tillverkarens nummer TLC40006

Användningstabell

INOX < 900 N/mm²
M
200
INOX > 900 N/mm²
M
160
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Förbättrad spånavgång med unik spånledningsstegkonstruktion hos vändskärsplattorna. Den maximala axiella spånvinkeln på 17° ger låga skärkrafter.

Användningsdata:

SM-geometrin är förstahandsvalet för låga skärkrafter.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare