TOMT 060508ER-SM INOX

Cikkszám: 226439 INOX
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
74 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Típus INOX
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség PR1535
Szerszámanyag HM
Váltólapka ISO kód TOMT 060508ER-SM
Előtolás fz 0,08 mm - 0,15 mm
Cserék / élek száma 3
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 226439 INOX
EAN / GTIN 4960664914029
Gyártó száma TLC40006

Alkalmazási táblázat

INOX < 900 N/mm²
M
200
INOX > 900 N/mm²
M
160
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Továbbfejlesztett forgácselvezetés a váltólapkák egyedülálló forgácstörő kialakításával. A maximális 17°-os axiális homlokszög alacsony forgácsoló erőt biztosít.

Felhasználás:

Az SM geometriája az 1. Kisebb forgácsolási erőkhöz választható.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: