TOMT 060508ER-SM INOX

Tuote nro.: 226439 INOX
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl
pyynnöstä
Varastossa
74 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi INOX
Nirkon säde 0,8 mm
Laji PR1535
Lastuava aine KM
ISO-koodi-kääntöterä TOMT 060508ER-SM
Syöttö fz 0,08 mm - 0,15 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 3
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 226439 INOX
EAN / GTIN 4960664914029
Valmistajan numero TLC40006

Käyttötaulukko

INOX < 900 N/mm²
M
200
INOX > 900 N/mm²
M
160
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Parannettu lastujen poisto kääntöterien ainutlaatuisella lastunmurtajarakenteella. Maksimaalinen aksiaalinen 17°:n lastuamiskulma huolehtii vähäisistä lastuamisvoimista.

Käyttö:

SM-geometria on 1. valinta pienille lastuamisvoimille.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet