• Zadnja priložnost! Na voljo je le nekaj izdelkov in kmalu ne bo več v našem asortimanu.

Rezkar za velika podajanja MFH mini 52/5 mm

Št. art.: 221965 52/5
Popust
465,17 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
  • Uporaba za rezkanje: Pogrezanje; Poševno pogrezanje; Cirkularno rezkanje
  • Strategija odrezovanja: HPC

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 52 mm
Število rezil Z 5
Izvedba držala z izvrtino
Uporaba za rezkanje Pogrezanje; Poševno pogrezanje; Cirkularno rezkanje
z notranjim hlajenjem da
Strategija odrezovanja HPC
⌀ D3 45 mm
maksimalna globina rezanja ap maks 1 mm
Celotna dolžina Lcelotna 40 mm
⌀ vpenjalne izvrtine 22 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 97 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 102 mm
Kot rampe αmaks 0,4 stopinj
Dolžina rampe L za αmaks 43,3 mm
primerna obračalna rezalna ploščica LOGU 0303..
Vijak za obračalno ploščico 229713 (8IP; 1,2 Nm)
Nastavitveni kot κ 15 stopinj
Fz Helix 0,8
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 221965 52/5
EAN/GTIN 2050002058781
Številka proizvajalca TX782238

Prenosi in dokumenti

Compare with similar products

This article


Recommendations


Rezkar za velika podajanja MFH mini 52/5 mm

Rezkar za velika podajanja MFH mini 52/5 mm

po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
465,17 €
311,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
331,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
z notranjim hlajenjem da da
⌀ rezila DC 52 52
Strategija odrezovanja HPC HPC
⌀ D3 45 40
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 102 102
Kot rampe αmaks 0,4 0,92
Fz Helix 0,8 0,8

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki
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
    ⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico