{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 40 mm | |
Število rezil Z | 7 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Uporaba za rezkanje | Pogrezanje; Poševno pogrezanje; Cirkularno rezkanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
⌀ D3 | 33 mm | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 1 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 40 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 16 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 73 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 78 mm | |
Kot rampe αmaks | 0,55 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 31,3 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | LOGU 0303.. | |
Vijak za obračalno ploščico | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Nastavitveni kot κ | 15 stopinj | |
Fz Helix | 0,8 | |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar |
Številka izdelka | 221965 40/7 | |
EAN/GTIN | 2050001942012 | |
Številka proizvajalca | TX781475 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Rezkar za velika podajanja MFH mini 40/7 mm
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
416,59 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
367,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 7 | 7 |
Nastavitveni kot κ | 15 | 20 |
Uporaba za rezkanje | Pogrezanje ;Poševno pogrezanje ;Cirkularno rezkanje | Cirkularno rezkanje ;Poševno pogrezanje ;Pogrezanje |
primerna obračalna rezalna ploščica | LOGU 0303.. | ANGX10T308ZE.R |
Strategija odrezovanja | HPC | HPC |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 73 | 74 |
Dolžina rampe L za αmaks | 31,3 | 32,4 |