{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vrsta izdelka | Pritezni vijak | |
| Pogonski profil | notranji 6-kotnik | |
| Oblika glave vijaka | cilindrična glava | |
| Velikost navoja d1 | M3 | |
| Nazivna dolžina L | 6,5 mm | |
| Velikost pogona | 8IP | |
| Priporočen zatezni moment maks. | 1,2 Nm | |
| S pasom | da | |
| Izvedba | s konico | |
| Površina | pocinkano | |
| Izvedba stebla | polni navoj | |
| Vsebina | posamezni del | |
| Vrsta navoja | iSO metrični navoj | |
| Material | jeklo |
| Številka izdelka | 229713 | |
| EAN/GTIN | 4960664649013 | |
| Številka proizvajalca | TPC01895 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |