• Zadnja priložnost! Kmalu ne bo več del našega asortimana.

Rezalna obračalna ploščica X.LW...SR-S, za rezkarje za velika podajanja, SC6525

Št. art.: 221926 06
Popust
15,31 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 18. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    9,54 € 15,31 € / 1 kos
  • od 10 kos
    7,95 € 12,76 € / 1 kos
po ponudbi
Na zalogi
161 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost obračalne ploščice (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice XPLW060308-SR-D
Velikost obračalne ploščice 06
Tip ST1400
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst SC6525
Rezalni material HM
Radij za programiranje pri ap maks 1,37 mm
Podajanje fz na zob 0,2 mm - 3 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 221926 06
EAN/GTIN 2050001742551
Številka proizvajalca 5653585
Proizvajalec/odgovorna oseba Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
340
Jeklo < 750 N/mm
P
260
Jeklo < 900 N/mm
P
210
Jeklo < 1100 N/mm
P
180
Jeklo < 1400 N/mm
P
155
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Posebej debele obračalne rezkalne ploščice z brušenim radijem rezila (Wiper).

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,3×D.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov