X.LW...SR-S 06 mm

Réf.: 221926 06
Nouveau produit

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  19.15 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  15.95 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette XPLW060308-SR-D
Taille de plaquette 06
Type ST1400
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance SC6525
Type d'outils Carbure
Rayon de programmation pour ap max 1,37 mm
Avance fz par dent 0,2 mm - 3 mm
Nombre de changements/dents 4
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 221926 06
EAN / GTIN 2050001742551
Réf. fabricant 5653585

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
340
Acier < 750 N/mm²
P
260
Acier < 900 N/mm²
P
210
Acier < 1100 N/mm²
P
180
Acier < 1400 N/mm²
P
155
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Plaquettes particulièrement épaisses avec géométrie Wiper rectifiée.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,3×D.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :