X.LW...SR-S 06 mm

Codice art.: 221926 06
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  19.15 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  15.95 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto XPLW060308-SR-D
Tipo inserti 06
Modello ST1400
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo SC6525
Materiale da taglio HM
Raggio programmato con ap max 1,37 mm
Avanzamento fz per dente 0,2 mm - 3 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 221926 06
EAN / GTIN 2050001742551
Codice del produttore 5653585

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
340
Acciaio < 750 N/mm²
P
260
Acciaio < 900 N/mm²
P
210
Acciaio < 1100 N/mm²
P
180
Acciaio < 1400 N/mm²
P
155
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Inserti particolarmente spessi con smusso Wiper rettificato.

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,3×D.

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili