• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer
    • Artikeln kan inte beställas på grund av saknade priser.

Fräs-vändskär X.LW...SR-S, för högmatningsfräsar, SC6525

Art-nr.: 221926 06

Välj variant av artikel och antal

Vändskärsstorlek (mm) Pris per st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär XPLW060308-SR-D
Vändskärsstorlek 06
Typ ST1400
Hörnradie 0,8 mm
Sort SC6525
Skärmaterial VHM
Programmeringsradie vid ap max 1,37 mm
Matning fz per tand 0,2 mm - 3 mm
Antal byten/skär 4
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 221926 06
EAN/GTIN 2050001742551
Tillverkarens nummer 5653585
Tillverkare/ansvarig person Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
340
Stål < 750 N/mm²
P
260
Stål < 900 N/mm²
P
210
Stål < 1100 N/mm²
P
180
Stål < 1400 N/mm²
P
155
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Extra tjocka vändskär med slipat Wiperskär.

Anmärkning:

Riktvärden för ae = 0,3×D.