• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Plaquette de fraisage X.LT..ER-D41, pour fraises grande avance, X400

Réf.: 221925 12
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 unité
    43,45 € / 1 unité
  • De 10 unités
    36,21 € / 1 unité
Sur demande
Disponibilité
159 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de plaquette (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution des dents chanfreinage et arrondi (S)
Nombre de lèvres 4 pc.
Code ISO XDLW120508-SR-D
Epaisseur de plaquette T 5,56 mm
Rayon d’angle R 0,8 mm
nuance X400
revêtement PVD
Profondeur de coupe max., chanfreinage 2,5 mm
Profondeur de coupe max., rainures pleines 2,5 mm
Usinage à sec adaptée
Air adaptée
lubrifiant oui
Forme de base forme de base X
Epaisseur plaquette S 5,56 mm
Exécution de la plaquette droite
Hauteur arête de coupe 5,56 mm
Diamètre plaquette d 12,7 mm
Angle de dépouille standard (arête principale) 15 degrés
Taille de plaquette L 12 mm
Profondeur de coupe ap, min. 0,2 mm
Profondeur de coupe application rainures pleines; chanfreinage
Avance par dent min. fz 0,2 mm
Avance par dent max. fz 1,8 mm
Nuance de coupe Carbure
groupe d’usinage, spécifique au fabricant ST1400
groupe d’usinage P (acier)
nuances de coupe, désignation du fabricant X400
Type de fixation de la plaquette S (avec alésage chanfreiné, vissage par l’alésage)
Codage du point de séparation plaquette XD1205__3R
Désignation de la plaquette XDLW120508-SR-D
Type de produit Plaquettes
Avec code ISO oui
Sens d’utilisation droite
Pour matériau acier (P)
Classe de tolérance L
Type de fixation Alésage
Nombre de possibilités d’utilisation 4 pc.
Sommaire pièce unique
Facteur de correction fz 2,5

Identification et classification

Référence article 221925 12
EAN / GTIN 2050002058590
Réf. fabricant 5651223
Fabricant/personne responsable Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 Rosbach vor der Höhe, Deutschland, www.kennametal.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
260
Acier < 750 N/mm²
P
240
Acier < 900 N/mm²
P
200
Acier < 1100 N/mm²
P
150
Acier < 1400 N/mm²
P
110
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Plaquettes particulièrement épaisses avec géométrie Wiper rectifiée.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,3×D.