Nabor za rezanje navojev″, 41 kosov.

Št. art.: 221.227J2
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Glava za vrezovanje navoja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 221.227J2
EAN/GTIN 3148515377204
Številka proizvajalca 221.227J2
L-število L60130 2461
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Sortiment vsebuje komplete dveh pip za vsako dimenzijo: predrezno in zaključno pipo
  • Sortimenta št. izdelka 227.SJ1 in 227.SJ2 vsebujeta kobaltne pipe (št. izdelka 227.S)
  • vložek PL.47 in škatla BT.109G: za sortiment št. izdelka 221.227J1 in 221.227SJ1.

Lastnosti:

  • d [mm]: M3 - M4 - M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10 - M12 - M14 - M16 - M18
  • Vsebina: 24 pip - 12 matric - 5 držal za orodje
  • Mere [mm]: 540 x 284 x 58
  • [kg]: 5.700

Obseg dobave:

  • Vsaj 12 rezkarjev za grobo obdelavo, rezkarji za končno obdelavo: M3 - M4 - M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10 - M12 - M14 - M16 - M18
  • 12 matric
  • 3 ključi za pipe
  • 2 držala za matrice
  • Kaseta BT.105