Assortiment ″tappen″ - tappen, kranen , plaatwerk doos, 41 st.

Artikelnummer: 221.227J2
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
Producttype Taphouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 221.227J2
EAN/GTIN 3148515377204
Nummer fabrikant 221.227J2
L-nummer L60130 2461

Omschrijving

Omschrijving:

  • Het assortiment bevat sets met twee kranen per dimensie: vooraftap en afwerkkraan
  • De assortimenten art. nr. 227.SJ1 en 227.SJ2 bevatten kobaltkranen (art. nr. 227.S)
  • inzetstuk PL.47 en doos BT.109G: voor assortiment art. nr. 221.227J1 en 221.227SJ1.

Kenmerk:

  • d [mm]: M3 - M4 - M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10 - M12 - M14 - M16 - M18
  • Inhoud: 24 tappen - 12 matrijzen - 5 gereedschapshouders
  • Afmetingen [mm]: 540 x 284 x 58
  • [kg]: 5,700

Levering:

  • Elke 12 voorsnijders, afwerksnijders: M3 - M4 - M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10 - M12 - M14 - M16 - M18
  • 12 matrijzen
  • 3 tap sleutels
  • 2 matrijshouders
  • Koffer BT.105