Sortiment de tăiere a firelor″, 41 buc.

Cod articol: 221.227J2
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Cap de filetare cu schimbare rapidă

Identificare și clasificare

Cod articol 221.227J2
EAN / GTIN 3148515377204
Număr producător 221.227J2
L-Număr L60130 2461
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Sortimentul conține seturi de două robinete pentru fiecare dimensiune: pretăietor și robinet de finisare
  • Sortimentele nr. art. 227.SJ1 și 227.SJ2 conțin robinete din cobalt (nr. art. 227.S)
  • insertul PL.47 și cutia BT.109G: pentru sortimentul nr. art. 221.227J1 și 221.227SJ1.

Caracteristică:

  • d [mm]: M3 - M4 - M5 - M6 - M6 - M7 - M7 - M8 - M9 - M10 - M12 - M14 - M16 - M18
  • Contenit: 24 de robinete - 12 matrițe - 5 suporturi de scule
  • Dimensiuni [mm]: 540 x 284 x 58
  • [kg]: 5,700

Livrare:

  • Câte 12 freze de degroșare, freze de finisare: M3 - M4 - M5 - M6 - M6 - M7 - M7 - M8 - M9 - M10 - M12 - M14 - M16 - M18
  • 12 matrițe
  • 3 chei de robinet
  • 2 suporturi de matrițe
  • Carte BT.105

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă