SNHX 1102 nevtralna UNI

Št. art.: 218571 UNI
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    24,00 € / kos
  • od 10 kos
    20,00 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
707 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice SNHX 1102
Tip UNI
Zvrst HB7525
Rezalni material HM
Debelina plošče 2,3 mm
za širino zareze ap 4 mm
Širina posnetja 0,15 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Debelina ploščice E 2,38 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 218571 UNI
EAN/GTIN 4045197656322

Tabela aplikacije

Jeklo < 750 N/mm
P
180
Jeklo < 900 N/mm
P
170
Jeklo < 1100 N/mm
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae maks.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja